Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT G - Platine perforée plate - 4M - L600-coffret-armoire-RAL9003 - LVS03170

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 194 mm

  • largeur - 600 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481875228

Réf. Sonepar

01887187522

Réf. Fournisseur

LVS03170

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

194 mm

largeur:

600 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

PrismaSeT G - Platine de montage perforée plate pour coffret/armoire L600/850mm - surface galvanisée - 4 Modules verticaux - L600mm - H200mm - conforme NF EN 61439-2

Les Atouts de l'article:

La platine s'installe en fond de coffret. L'installation et le montage des appareils reste libre sur la platine. La platine est livrée à l'unité, dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Plaque de montage PrismaSeT G, pour type à fente plate, pour armoire
  • Type de plaque de montage est de type à fente
  • Le nombre d'équipements par rangée horizontale est de 1, avec 4 M verticaux
  • A intégrer dans un panneau avant fixe vertical PrismaSeT P
  • pour armoire posée au sol - largeur 600 mm
  • Plaque de montage en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.