Schneider Electric - PrismaSeT G - Platine pleine 210 x 150 - IP55 - RAL9003 - LVS08861

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481871107
Réf. Sonepar
01887187110
Réf. Fournisseur
LVS08861
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
plastique
largeur:
210 mm
hauteur:
150 mm
profondeur:
17 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9001
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Plaque de montage PrismaSeT G, pour Pact de transfert 63A, 3P et 4P
- Type de plaque de montage est de type simple
- Le nombre d'appareils par rangée horizontale est de 1, avec 3 M de hauteur
- A intégrer dans une plaque de montage fixe verticale PrismaSeT P
- pour armoire posée au sol - largeur 600 mm
- Plaque de montage en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.



