Schneider Electric - PrismaSeT G - Pochette porte plans autocollante - LVS08963


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - support de schéma de branchement
matériau - plastique
hauteur - 230 mm
profondeur - 25 mm
fixation auto-adhésive - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481869661
Réf. Sonepar
01887186966
Réf. Fournisseur
LVS08963
Marque
Schneider Electric
modèle:
support de schéma de branchement
matériau:
plastique
hauteur:
230 mm
profondeur:
25 mm
fixation auto-adhésive:
Oui
adapté à la largeur de boîtier:
650 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
9001
transparent:
Oui
largeur:
250 mm
Les Atouts de l'article:
Cet accessoire d'enveloppe se colle à l'intérieur des portes et permets de loger les plans de l'installation. Il est compatible avec les gammes PrismaSeT P, PrismaSeT G. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Support de dessin pour PrismaSeT P et G
- Accessoire
- RAL 9003