Schneider Electric - PrismaSeT G - Porte-étiquettes adhésives - L=180mm - H=24mm - lot de 12 - LVS08905

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Porte-étiquettes adhésives - L=180mm - H=24mm - lot de 12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 180 mm

  • hauteur - 24 mm

  • fixation auto-adhésive - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481871411

Réf. Sonepar

01887187141

Réf. Fournisseur

LVS08905

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

plastique

largeur:

180 mm

hauteur:

24 mm

fixation auto-adhésive:

Oui

PrismaSeT G Active - Accessoire de marquage - Porte-étiquettes adhésives - Lot de 12 - L180mm H24mm - Blanc RAL9001

Les Atouts de l'article:

Cet accessoire est composé d'un couvercle transparent en plastique et d'une étiquette permettant d'identifier le circuit protégé. Il se colle sur le plastron au dessus des appareils. Il est compatible avec gammes PrismaSeT G, PrismaSeT P. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme: