Schneider Electric - PrismaSeT G - Porte-étiquettes adhésives - L=180mm - H=36mm - lot de 12 - LVS08906


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 180 mm
hauteur - 36 mm
fixation auto-adhésive - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481871428
Réf. Sonepar
01887187142
Réf. Fournisseur
LVS08906
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
plastique
largeur:
180 mm
hauteur:
36 mm
fixation auto-adhésive:
Oui
Les Atouts de l'article:
Cet accessoire est composé d'un couvercle transparent en plastique et d'une étiquette permettant d'identifier le circuit protégé. Il se colle sur le plastron au dessus des appareils. Il est compatible avec gammes PrismaSeT G, PrismaSeT P. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Porte-étiquette pour PrismaSeT P et G
- Porte-étiquettes adhésifs fournis avec une étiquette en papier et un couvercle transparent
- Porte-étiquette pour armoires L300mm
- Étiquettes adhésives taille 36x180mm