Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT G - Porte pleine coffret 23M - IP55 - RAL9003 - LVS08326

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G  - Porte pleine coffret 23M - IP55 - RAL9003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP55

  • largeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481878489

Réf. Sonepar

01887187848

Réf. Fournisseur

LVS08326

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP55

largeur:

600 mm

hauteur:

1250 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

26 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

PrismaSeT G - Porte pleine en acier réversible pour coffret ou extension L600mm - 3 verrous - 23 Modules verticaux - L600xH1250xP26 - blanc RAL9003 - IP55 - IK10 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2

Les Atouts de l'article:

La porte pleine pour coffret 23M - IP55 est utilisée pour assurer l'IP du coffret (joint de porte déposé en usine) et protéger l'appareillage contre toutes projections liquides ou l'intrusion de solides. La porte assure également un IK10. Cette porte pleine est livrée avec 2 charnières et une poignée + serrure à clef n° 405, dans un emballage individuel en carton.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Une enveloppe de base avec indice de protection IP30 peut-être transformée en IP40 en ajoutant simplement une porte. Pour les chutes d'eau verticales, un auvent permet d'obtenir un IP41. L'IP43 sera obtenu en ajoutant un joint de porte.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Porte de coffret étanche PrismaSeT G L600mm
  • Ouverture réversible à 180° des portes avant
  • Portes avant IP55 équipées d'une poignée avec serrure 405
  • Kit d'association non fourni
  • Porte peinte en résine époxy-polyester et texturée RAL 9003, blanc
  • Armoires murales et encastrées pour tableaux électriques jusqu'à 630 A, Icc 50 kA