Schneider Electric - PrismaSeT G - Porte pleine gaine d'extension 12M - L300 - RAL9003 - LVS08184

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
largeur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481878137
Réf. Sonepar
01887187813
Réf. Fournisseur
LVS08184
Marque
Schneider Electric
modèle:
porte de compartiment
matériau:
acier
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
300 mm
hauteur:
630 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
33 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
La porte pleine pour gaine d'extension 12M permet d'augmenter l'IP du coffret à IP40. Elle protège la face avant contre l'intrusion de solides supérieurs à 1mm. Cette porte renforce la tenue aux chocs en face avant avec un IK08. La porte est livrée avec 2 charnières et une poignée + serrure à clef n° 405, dans un emballage individuel en carton.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Une enveloppe de base avec indice de protection IP30 peut-être transformée en IP40 en ajoutant simplement une porte. Pour les chutes d'eau verticales, un auvent permet d'obtenir un IP41. L'IP43 sera obtenu en ajoutant un joint de porte.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Porte de coffret PrismaSeT G L300
- Ouverture réversible à 130° des portes avant
- Portes avant IP30 équipées d’une poignée et d’une serrure (clé 405)
- Extension fournie avec un kit d'association
- Porte peinte en résine époxy-polyester et texturée RAL 9003, blanc
- Armoires murales et encastrées pour tableaux électriques jusqu'à 630 A, Icc 50 kA


