Schneider Electric - PrismaSeT G - Porte pleine gaine d'extension 15M - L300 - RAL9003 - LVS08185

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Porte pleine gaine d'extension 15M - L300 - RAL9003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606481878144

Réf. Sonepar

01887187814

Réf. Fournisseur

LVS08185

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

300 mm

hauteur:

780 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

33 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

PrismaSeT G - Porte pleine acier réversible pour gaine d'extension de coffret L300mm - 1 poignée en polyamide avec 2 verrous - 15 Modules verticaux - L300xH780xP33 - blanc RAL9003 - IK08 - NF EN 61439-2/CEI 61439-1

Les Atouts de l'article:

La porte pleine pour gaine d'extension 15M permet d'augmenter l'IP du coffret à IP40. Elle protège la face avant contre l'intrusion de solides supérieurs à 1mm. Cette porte renforce la tenue aux chocs en face avant avec un IK08. La porte est livrée avec 2 charnières et une poignée + serrure à clef n° 405, dans un emballage individuel en carton.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Une enveloppe de base avec indice de protection IP30 peut-être transformée en IP40 en ajoutant simplement une porte. Pour les chutes d'eau verticales, un auvent permet d'obtenir un IP41. L'IP43 sera obtenu en ajoutant un joint de porte.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Porte de coffret PrismaSeT G L300
  • Ouverture réversible à 130° des portes avant
  • Portes avant IP30 équipées d’une poignée et d’une serrure (clé 405)
  • Extension fournie avec un kit d'association
  • Porte peinte en résine époxy-polyester et texturée RAL 9003, blanc
  • Armoires murales et encastrées pour tableaux électriques jusqu'à 630 A, Icc 50 kA