Schneider Electric - PrismaSeT G - Porte transp. - Coffret-ext.-arm. 27M-L600- - Peint.RAL spé - LVS08232AX

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Porte transp. - Coffret-ext.-arm. 27M-L600- - Peint.RAL spé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481881106

Réf. Sonepar

01887188110

Réf. Fournisseur

LVS08232AX

Réf. Commerciale

Schneider Electric

PrismaSeT G - Porte en verre transparent réversible pour coffret/armoire ou coffret d'extension L600mm - 1 poignée en polyamide avec 3 verroux - 27 Modules verticaux - L600xH1380xP33 - Peinture RAL spéciale - IK08

Les Atouts de l'article:

La porte transparente pour gaine d'extension 27M permet d'augmenter l'IP du coffret à IP40. Elle protège la face avant contre l'intrusion de solides supérieurs à 1mm. Cette porte renforce la tenue aux chocs en face avant avec un IK08. La porte est livrée avec 2 charnières et une poignée + serrure à clef n° 405, dans un emballage individuel en carton.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Une enveloppe de base avec indice de protection IP30 peut-être transformée en IP40 en ajoutant simplement une porte. Pour les chutes d'eau verticales, un auvent permet d'obtenir un IP41. L'IP43 sera obtenu en ajoutant un joint de porte.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Tôlerie entièrement peinte, intérieur / extérieur