Schneider Electric - PrismaSeT G - Porte transparente - Armoire 36M - L850 - RAL9003 - LVS08265

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - verre
couleur - autre
indice de protection (IP) - IP40
largeur - 850 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481878359
Réf. Sonepar
01887187835
Réf. Fournisseur
LVS08265
Marque
Schneider Electric
modèle:
porte de compartiment
matériau:
verre
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
850 mm
hauteur:
1830 mm
finition porte à hublot:
Oui
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
40 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
autre
Les Atouts de l'article:
La porte transparente pour armoire 36M permet d'augmenter l'IP du coffret à IP40. Elle protège la face avant contre l'intrusion de solides supérieurs à 1mm. Cette porte renforce la tenue aux chocs en face avant avec un IK08. La porte est livrée avec 2 charnières et une poignée + serrure à clef n° 405, dans un emballage individuel en carton.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Une enveloppe de base avec indice de protection IP30 peut-être transformée en IP40 en ajoutant simplement une porte. Pour les chutes d'eau verticales, un auvent permet d'obtenir un IP41. L'IP43 sera obtenu en ajoutant un joint de porte.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Tôlerie entièrement peinte, intérieur / extérieur
 - Option : Personnalisation couleur suivant 183 nuances
 


