Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT G - Porte transparente - Armoire ou extension 30M - RAL9003 - LVS08233

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Porte transparente - Armoire ou extension 30M - RAL9003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - verre

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481878250

Réf. Sonepar

01887187825

Réf. Fournisseur

LVS08233

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

verre

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

600 mm

hauteur:

1530 mm

finition porte à hublot:

Oui

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

33 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

autre

PrismaSeT G - Porte en verre transparent réversible pour armoire ou coffret d'extension L600mm - 1 poignée en polyamide avec 3 verroux - 30 Modules verticaux - L600xH1680xP33 - blanc RAL9003 - IK08

Les Atouts de l'article:

La porte transparente pour gaine d'extension 30M permet d'augmenter l'IP du coffret à IP40. Elle protège la face avant contre l'intrusion de solides supérieurs à 1mm. Cette porte renforce la tenue aux chocs en face avant avec un IK08. La porte est livrée avec 2 charnières et une poignée + serrure à clef n° 405, dans un emballage individuel en carton.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Une enveloppe de base avec indice de protection IP30 peut-être transformée en IP40 en ajoutant simplement une porte. Pour les chutes d'eau verticales, un auvent permet d'obtenir un IP41. L'IP43 sera obtenu en ajoutant un joint de porte.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Tôlerie entièrement peinte, intérieur / extérieur
  • Option : Personnalisation couleur suivant 183 nuances