Schneider Electric - PrismaSeT G - Préhenseur de plastron 1/4 tour - pièce rechange (x10) - LVS01094

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation
largeur - 46 mm
hauteur - 24 mm
profondeur - 10 mm
accessoire - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481868404
Réf. Sonepar
01887186840
Réf. Fournisseur
LVS01094
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble/pièces de fixation
largeur:
46 mm
hauteur:
24 mm
profondeur:
10 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
Les Atouts de l'article:
Installation par adhésif. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:


