Schneider Electric - PrismaSeT G - Profil associa. - Armoire 27M - IP30 - LVS01030

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Profil associa. - Armoire 27M - IP30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - composants pour technique de disposition

  • largeur - 45 mm

  • hauteur - 1380 mm

  • profondeur - 75 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481883995

Réf. Sonepar

01887188399

Réf. Fournisseur

LVS01030

Marque

Schneider Electric

modèle:

composants pour technique de disposition

largeur:

45 mm

hauteur:

1380 mm

profondeur:

75 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

PrismaSeT G - Profil d'association d'armoires L270/600/850mm - 27 Modules verticaux - H1380mm - blanc RAL9003 - IP30

Les Atouts de l'article:

Les profils d'association sont utilisés dans le cas d'extensions juxtaposées. Il permet reconstituer le montant central entre les 2 enveloppes. Le composant est livrée à plat, à l'unité, dans un emballage individuel en carton.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme: