Schneider Electric - PrismaSeT G - Profil associa. - Armoire 30M - IP30 - LVS01029

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Profil associa. - Armoire 30M - IP30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - composants pour technique de disposition

  • largeur - 45 mm

  • hauteur - 1530 mm

  • profondeur - 75 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481884039

Réf. Sonepar

01887188403

Réf. Fournisseur

LVS01029

Marque

Schneider Electric

modèle:

composants pour technique de disposition

largeur:

45 mm

hauteur:

1530 mm

profondeur:

75 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

PrismaSeT G - Profil d'association d'armoires L300/600/850mm - 30 Modules verticaux - H1530mm - blanc RAL9003 - IP30

Les Atouts de l'article:

Les profils d'association sont utilisés dans le cas d'extensions juxtaposées. Il permet reconstituer le montant central entre les 2 enveloppes. Le composant est livrée à plat, à l'unité, dans un emballage individuel en carton.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme: