Schneider Electric - PrismaSeT G - Profil association - Armoire 33M - IP30 - LVS01028

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - composants pour technique de disposition
largeur - 45 mm
hauteur - 1680 mm
profondeur - 75 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481884053
Réf. Sonepar
01887188405
Réf. Fournisseur
LVS01028
Marque
Schneider Electric
modèle:
composants pour technique de disposition
largeur:
45 mm
hauteur:
1680 mm
profondeur:
75 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
Les Atouts de l'article:
Les profils d'association sont utilisés dans le cas d'extensions juxtaposées. Il permet reconstituer le montant central entre les 2 enveloppes. Le composant est livrée à plat, à l'unité, dans un emballage individuel en carton.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:


