Schneider Electric - PrismaSeT G - Profil association - Coffret 15M - IP30 - RAL9003 - LVS01065

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Profil association - Coffret 15M - IP30 - RAL9003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - composants pour technique de disposition

  • largeur - 45 mm

  • hauteur - 780 mm

  • profondeur - 75 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481933041

Réf. Sonepar

01887193304

Réf. Fournisseur

LVS01065

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

composants pour technique de disposition

largeur:

45 mm

hauteur:

780 mm

profondeur:

75 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

PrismaSeT G - Profil d'association de coffrets L300/600mm - 15 Modules verticaux - H780mm - blanc RAL9003 - IP30

Les Atouts de l'article:

Les profils d'association sont utilisés dans le cas d'extensions juxtaposées. Il permet reconstituer le montant central entre les 2 enveloppes. Le composant est livrée à plat, à l'unité, dans un emballage individuel en carton.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Tôlerie entièrement peinte, intérieur / extérieur