Schneider Electric - PrismaSeT G - Profil association - Coffret 9M - IP30 - RAL9003 - LVS01063

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - composants pour technique de disposition
largeur - 45 mm
hauteur - 480 mm
profondeur - 75 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481933027
Réf. Sonepar
01887193302
Réf. Fournisseur
LVS01063
Marque
Schneider Electric
modèle:
composants pour technique de disposition
largeur:
45 mm
hauteur:
480 mm
profondeur:
75 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
Les Atouts de l'article:
Les profils d'association sont utilisés dans le cas d'extensions juxtaposées. Il permet reconstituer le montant central entre les 2 enveloppes. Le composant est livrée à plat, à l'unité, dans un emballage individuel en carton.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Tôlerie entièrement peinte, intérieur / extérieur


