Schneider Electric - PrismaSeT G - Rail abaissé appareil modul. - Coffret ou armoire- L600 - LVS03003

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Rail abaissé appareil modul. - Coffret ou armoire- L600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481875433

Réf. Sonepar

01887187543

Réf. Fournisseur

LVS03003

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

464 mm

hauteur:

35 mm

profondeur:

31 mm

couleur:

vert

numéro RAL:

0

PrismaSeT G - Rail abaissé en métal pour appareillages modulaires - Coffret/armoire L600mm et coffret Pack L555mm - L464xH35xP31 - couleur naturel - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme: