Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT G - Rail appareil modulaire - Coffret L300 - LVS03010

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Rail appareil modulaire - Coffret L300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 300 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481875488

Réf. Sonepar

01887187548

Réf. Fournisseur

LVS03010

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

300 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

218 mm

hauteur:

52 mm

profondeur:

100 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

0

PrismaSeT G - Rail en métal pour appareillages modulaires - Gaine de coffret/armoire L300mm - L218xH52xP100 - couleur naturel - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Rail pour armoire PrismaSeT G
  • Rail pour appareil modulaire
  • Pour armoire L300 mm
  • Armoires murales et encastrées pour tableaux électriques jusqu'à 630 A, Icc 50 kA
  • En tôle d'acier avec traitement d'électrophorèse et finition poudre époxy polyester