Schneider Electric - PrismaSeT G - Rail appareil modulaire - Coffret ou armoire L600 - LVS03001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 468 mm
hauteur - 52 mm
profondeur - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481875419
Réf. Sonepar
01887187541
Réf. Fournisseur
LVS03001
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
468 mm
hauteur:
52 mm
profondeur:
100 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
0
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Rail pour armoire PrismaSeT G
- Rail pour appareil modulaire
- Pour armoire L600 mm
- Armoires murales et encastrées pour tableaux électriques jusqu'à 630 A, Icc 50 kA
- En tôle d'acier avec traitement d'électrophorèse et finition poudre époxy polyester