Schneider Electric - PrismaSeT G - Rail appareillage modulaire - L = 1600 mm - LVS04226


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 1600 mm
hauteur - 35 mm
profondeur - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481875518
Réf. Sonepar
01887187551
Réf. Fournisseur
LVS04226
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
1600 mm
hauteur:
35 mm
profondeur:
15 mm
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Rail pour armoire PrismaSeT G
- Rail pour 2 appareils modulaires
- Pour armoire L800 mm
- Armoires murales et encastrées pour tableaux électriques jusqu'à 630 A, Icc 50 kA
- En tôle d'acier avec traitement d'électrophorèse et finition poudre époxy polyester