Schneider Electric - PrismaSeT G - Rail en fond appareil modul. - Coffret ou armoire L600 - LVS03004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 465 mm
hauteur - 35 mm
profondeur - 16 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481875440
Réf. Sonepar
01887187544
Réf. Fournisseur
LVS03004
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
465 mm
hauteur:
35 mm
profondeur:
16 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
0
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:



