Schneider Electric - PrismaSeT G - Rail et réhausses modulaire - L600 - LVS04227

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481875525
Réf. Sonepar
01887187552
Réf. Fournisseur
LVS04227
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
métal
largeur:
432 mm
hauteur:
35 mm
profondeur:
40 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
0
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Rail pour armoire PrismaSeT G
- Rail pour élévateurs modulaires
- Pour armoire L850 mm
- Armoires murales et encastrées pour tableaux électriques jusqu'à 630 A, Icc 50 kA
- En tôle d'acier avec traitement d'électrophorèse et finition poudre époxy polyester


