Schneider Electric - PrismaSeT G - Rehausse socle armoire ou extension - L600 - H100 - LVS08805

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - socle complet

  • matériau - acier

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 240 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481877895

Réf. Sonepar

01887187789

Réf. Fournisseur

LVS08805

Marque

Schneider Electric

modèle:

socle complet

matériau:

acier

largeur:

600 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

240 mm

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

260 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

blanc

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Oui

numéro RAL (équivalent):

9003

PrismaSeT G - Rehausse de socle d'armoire/coffret d'extension L600mm - L600mm - H100mm - blanc RAL9003 - option couleur spéciale

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Tôlerie entièrement peinte, intérieur / extérieur
  • Option : Personnalisation couleur suivant 183 nuances