Schneider Electric - PrismaSeT G - Rehausse socle de gaine - L300 - H100 - LVS08807

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - socle complet
matériau - acier
largeur - 300 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 240 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481877901
Réf. Sonepar
01887187790
Réf. Fournisseur
LVS08807
Marque
Schneider Electric
modèle:
socle complet
matériau:
acier
largeur:
300 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
240 mm
adapté à la largeur de boîtier:
300 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
260 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
blanc
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Oui
numéro RAL (équivalent):
9003
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Tôlerie entièrement peinte, intérieur / extérieur
- Option : Personnalisation couleur suivant 183 nuances



