Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT G - Rehausses rail Din - x12 - pour modulaire avec NSXm - LVS04225

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Rehausses rail Din - x12 - pour modulaire avec NSXm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 12 mm

  • hauteur - 24 mm

  • profondeur - 49 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481885036

Réf. Sonepar

01887188503

Réf. Fournisseur

LVS04225

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

matériau:

plastique

largeur:

12 mm

hauteur:

24 mm

profondeur:

49 mm

couleur:

noir

PrismaSeT G - Lot de 12 rehausses en plastique noir pour installer des appareils modulaires sur Rail DIN à côté de NSXm

Les Atouts de l'article:

Relais conçu pour les systèmes de rails modulaires pour la gamme de PrismaSeTs. Equipements modulaires accessoires sur rails DIN, en particulier en association avec des équipements de ComPacT NSXm. Hauteur de rehausse 11 mm, Largeur 12 mm.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Rails réglables
  • Permet de compléter le rail PrismaSeT G