Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT G - Socle percé pour armoire ou gaine - RAL9003 - LVS01050

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Socle percé pour armoire ou gaine - RAL9003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 230 mm

  • hauteur - 185 mm

  • profondeur - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481871213

Réf. Sonepar

01887187121

Réf. Fournisseur

LVS01050

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

largeur:

230 mm

hauteur:

185 mm

profondeur:

60 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

PrismaSeT G Active - Socle percé pour armoire ou gaine - H150mm - Finition Mat et texturé - Blanc RAL9003 - Protection IP30

Les Atouts de l'article:

Le socle est un composant de tôlerie constitué de 2 goussets situés sous l'enveloppe. Ces éléments sont proposés pour pièces de rechanges. Le composant est livrée à plat, à l'unité, dans un emballage individuel en carton.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme: