Schneider Electric - PrismaSeT G - Socle plein pour armoire - RAL9003 - LVS01051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
largeur - 230 mm
hauteur - 185 mm
profondeur - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481871220
Réf. Sonepar
01887187122
Réf. Fournisseur
LVS01051
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
largeur:
230 mm
hauteur:
185 mm
profondeur:
60 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Le socle est un composant de tôlerie constitué de 2 goussets situés sous l'enveloppe. Ces éléments sont proposés pour pièces de rechanges. Le composant est livrée à plat, à l'unité, dans un emballage individuel en carton.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Tôlerie entièrement peinte, intérieur / extérieur


