Schneider Electric - PrismaSeT G - Support 45° pour rail DIN ou barre de terre - LVS03005


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 435 mm
hauteur - 20 mm
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481868893
Réf. Sonepar
01887186889
Réf. Fournisseur
LVS03005
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
435 mm
hauteur:
20 mm
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Prise en charge de PrismaSeT G
- Supports pour fixer un rail modulaire, barre de terre
- Armoires murales et encastrées pour tableaux électriques jusqu'à 630A, Icc 50kA
- Indice de protection IP30 à IP4X et IP55