Schneider Electric - PrismaSeT G - Supports adaptables pour goulotte horizontale - lot de 10 - LVS04256

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
hauteur - 80 mm
couleur - blanc
numéro RAL - 9001
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481866554
Réf. Sonepar
01887186655
Réf. Fournisseur
LVS04256
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
matériau:
plastique
hauteur:
80 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9001
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:


