Schneider Electric - PrismaSeT G - Supports bridage câbles - Armoire coffret - L600 - Lot de 2 - LVS08867


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 600 mm
couleur - autre
numéro RAL - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481866707
Réf. Sonepar
01887186670
Réf. Fournisseur
LVS08867
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
600 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
0
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme: