Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT G - Traverses de levage 2 armoires + 2 gaines - L1800-Lot de 2 - LVS08814

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Traverses de levage 2 armoires + 2 gaines - L1800-Lot de 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - équerre de transport

  • matériau - métal

  • largeur - 1800 mm

  • hauteur - 125 mm

  • profondeur - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481870001

Réf. Sonepar

01887187000

Réf. Fournisseur

LVS08814

Marque

Schneider Electric

modèle:

équerre de transport

matériau:

métal

largeur:

1800 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

25 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

PrismaSeT G - Lot de 2 traverses en acier de levage pour 2 armoires + gaine - L1800mm - blanc RAL9003

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme: