Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT G - Traverses de levage armoire + 2 gaines - L1200 - Lot de 2 - LVS08811

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Traverses de levage armoire + 2 gaines - L1200 - Lot de 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - équerre de transport

  • matériau - métal

  • largeur - 1200 mm

  • hauteur - 125 mm

  • profondeur - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481869975

Réf. Sonepar

01887186997

Réf. Fournisseur

LVS08811

Marque

Schneider Electric

modèle:

équerre de transport

matériau:

métal

largeur:

1200 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

25 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

PrismaSeT G - Lot de 2 traverses en acier de levage pour armoire/coffret + gaine - L1200mm - blanc RAL9003

Les Atouts de l'article:

Traverses de renfort conçues pour être utilisées avec les armoires PrismaSeT G. Ensemble de deux traverses de renfort. Les traverses sont compatibles pour les armoires d'une largeur de L600+600 mm. Les traverses sont compatibles avec différentes configurations d'armoires, y compris les armoires murales, les armoires au sol et les armoires avec conduites. Indice de protection IP30.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Rend l'ensemble plus rigide, notamment lors du transport