Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT G - UF tête gaine - INS INV L250 - LVS03267

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - UF tête gaine - INS INV L250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 450 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 9

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481872135

Réf. Sonepar

01887187213

Réf. Fournisseur

LVS03267

Marque

Schneider Electric

largeur:

500 mm

hauteur:

450 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

9

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

PrismaSeT G - kit installation métal. (plastron+platine de montage) pour coffret Pack250 L300mm - app. INS-INV250 - 9 modules verticaux - 3P4P - L300xH450 - Blanc RAL9003 - IP30 - IK07 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2

Les Atouts de l'article:

Elément de tôlerie faisant partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé sur la partie avant, il sert à protéger l'utilisateur contre l'accès aux parties actives sous tension. Les rails servent à installer le l'appareil. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

Le Pack 250 de la gamme PrismaSeT G Active, est une gamme de tableaux basse tension jusqu'à 250A qui peut être connectés au cloud afin d'être informé à tout instant des alertes envoyées par le tableau. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • PrismaSeT - Plastron P & G - pour INS/INV250
  • Le type de plaque avant est la plaque découpée
  • Le nombre d'appareils par rangée horizontale est de 1, avec des modules verticaux de 9 M
  • A intégrer dans un panneau avant monté verticalement PrismaSeT P & G
  • pour armoire posée au sol - largeur 300 mm
  • Plaque avant en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.