Schneider Electric - PrismaSeT G - Visière inclinée IHM - 5 app. 72x72 - 4 app. 96x96 - LVS03928

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Visière inclinée IHM - 5 app. 72x72 - 4 app. 96x96

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 150 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 3

  • matériau - acier

  • finition de la surface - revêtement par poudre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481874122

Réf. Sonepar

01887187412

Réf. Fournisseur

LVS03928

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur:

600 mm

hauteur:

150 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

3

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

PrismaSeT G - Visière découpée inclinée IHM - 5 appareillages 72x72mm - 4 appareillages 96x96mm - coffret L600mm - 3 modules verticaux - L600mm - H150mm - blanc RAL9003 - IK07 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Plastron PrismaSeT G, pour Power Meter 96x96/vigirex 72x72 avec visière 30°
  • Le type de plaque avant est la plaque découpée
  • Le nombre d'appareils par rangées horizontales est de 1, avec des modules verticaux de 8 M
  • A intégrer dans un panneau avant monté verticalement PrismaSeT G
  • pour armoire posée au sol - largeur 600 mm
  • Plastron en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.