Schneider Electric - PrismaSeT - Goulotte circulation filerie sur porte - L2000 - 30x30mm - LVS04233

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481866523
Réf. Sonepar
01887186652
Réf. Fournisseur
LVS04233
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
2000 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
plastique
largeur:
30 mm
hauteur:
30 mm
profondeur:
30 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9001
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:


