Schneider Electric - PrismaSeT HD - 2 montants d'adaptation - RAL 9003 - NSYSFPAED

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT HD - 2 montants d'adaptation - RAL 9003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profil de fixation

  • matériau - métal

  • largeur - 33 mm

  • hauteur - 2000 mm

  • profondeur - 79.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606482078925

Réf. Sonepar

01887207892

Réf. Fournisseur

NSYSFPAED

Marque

Schneider Electric

modèle:

profil de fixation

matériau:

métal

largeur:

33 mm

hauteur:

2000 mm

profondeur:

79.5 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9001

PrismaSeT HD - Jeu de 2 montants d'adaptation - RAL 9003

Quelques mots du fabricant :

  • Équipé d'un joint en polyuréthane (PUR) monté en usine
  • Le compartiment de câbles peut être monté à droite ou à gauche
  • Peut être monté côte à côte ou dos à dos
  • Couvercle : IP57
  • Fourni avec matériel de montage avec marquage pour une identification claire des zones de passage des câbles