Schneider Electric - PrismaSeT HD - cadre supérieur et inférieur - 1200x500 mm - blanc - NSYSFNC125ED

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profil

  • adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 500 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486104231

Réf. Sonepar

01887610423

Réf. Fournisseur

NSYSFNC125ED

Marque

Schneider Electric

modèle:

profil

adapté à la largeur de boîtier:

1200 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

500 mm

matériau:

métal

largeur:

500 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

500 mm

capacité de charge max.:

1500 kg

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

PrismaSeT HD - cadre supérieur et inférieur - en acier - blanc RAL 9003 - 1200x500 mm (HxL)

Les Atouts de l'article:

Ces cadres en acier sont spécialement conçues pour assembler une armoire en acier décarbonisé modulaire sur pied PrismaSeT 6300 pour les applications de distribution électrique. Ils contiennent de l'acier recyclé, produit à partir d'énergies renouvelables, ce qui entraîne une réduction significative des émissions de CO2. Cet ensemble de cadres supérieur et inférieur et de toit a une largeur et une profondeur nominales de 1200 mm et 500 mm, respectivement. Il est fait d'acier galvanisé pour la durabilité. Une finition en poudre époxy-polyester donne un aspect lisse. Il est blanc (RAL 9003). Ce produit est considéré comme un produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses.



Quelques mots du fabricant :

  • Robuste : permet la protection des composants
  • Conception ergonomique pour une utilisation pratique et un gain de temps
  • Disponible en différentes tailles : répond à tous les besoins d'installation