Schneider Electric - PrismaSeT HD - cadre supérieur et inférieur - 700x500 mm - blanc - NSYSFNC75ED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profil
adapté à la largeur de boîtier - 700 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 500 mm
matériau - métal
largeur - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT HD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606486104224
Réf. Sonepar
01887610422
Réf. Fournisseur
NSYSFNC75ED
Marque
Schneider Electric
modèle:
profil
adapté à la largeur de boîtier:
700 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
500 mm
matériau:
métal
largeur:
500 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
500 mm
capacité de charge max.:
1500 kg
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
Les Atouts de l'article:
Ces cadres en acier sont spécialement conçues pour assembler une armoire en acier décarbonisé modulaire sur pied PrismaSeT HD pour les applications de distribution électrique. Ils contiennent de l'acier recyclé, produit à partir d'énergies renouvelables, ce qui entraîne une réduction significative des émissions de CO2. Cet ensemble de cadres supérieur et inférieur et de toit a une largeur et une profondeur nominales de 700 mm et 500 mm, respectivement. Il est fait d'acier galvanisé pour la durabilité. Une finition en poudre époxy-polyester donne un aspect lisse. Il est blanc (RAL 9003). Ce produit est considéré comme un produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses.
Quelques mots du fabricant :
- Robuste : permet la protection des composants
- Conception ergonomique pour une utilisation pratique et un gain de temps
- Disponible en différentes tailles : répond à tous les besoins d'installation



