Schneider Electric - PrismaSeT HD - cellule - for Prisma Plus - 2000x700x600mm - NSYSFP20760G


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
qualité du matériau - autre
largeur - 700 mm
hauteur - 2000 mm
profondeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PrismaSeT HD
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606482078888
Réf. Sonepar
01887207888
Réf. Fournisseur
NSYSFP20760G
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
largeur:
700 mm
hauteur:
2000 mm
profondeur:
600 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Oui
montage mural:
Non
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
1000 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
60 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non