Schneider Electric - PrismaSet HD - cloisonnement avant ou arrière forme 2 - L300mm - LVS06540

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 300 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 500 mm

  • largeur - 300 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481879851

Réf. Sonepar

01887187985

Réf. Fournisseur

LVS06540

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

300 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

500 mm

largeur:

300 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

couleur:

blanc

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

9003

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

type de construction:

pièce individuelle

pour subdivision intérieure forme 2a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 2b:

Oui

pour subdivision intérieure forme 3a:

Non

pour subdivision intérieure forme 3b:

Non

pour subdivision intérieure forme 4a:

Non

pour subdivision intérieure forme 4b:

Non

PrismaSet HD - cloisonnement avant ou arrière forme 2 - L300mm

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce cloisonnement permet de séparer partiellement 2 parties de l'armoire. Il s'installe sur les montants dans les cellules PrismaSeT HD.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La référence se compose de la pièce accompagné des accessoires de montage.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT HD est la gamme de cellules avec un tout nouveau système de construction de panneaux qui fait la différence par une modularité inégalée et offre un temps d'assemblage minimum, même pour les configurations les plus exigeantes.



Quelques mots du fabricant :

  • Cloison avant ou arrière
  • Cloison pour panneau de forme 2
  • Plaque de séparation verticale avant et arrière
  • Panneaux L1200 mm pour entrée MasterPacT mtz 3
  • Revêtement en poudre époxy-polyester polymérisé à chaud