Schneider Electric - PrismaSet HD - cloisonnement latéral forme 2 - P500mm - LVS06545

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 700 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 500 mm
largeur - 500 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
PrismaSeT HD
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481879882
Réf. Sonepar
01887187988
Réf. Fournisseur
LVS06545
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
700 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
500 mm
largeur:
500 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
2
couleur:
blanc
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
9003
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
type de construction:
pièce individuelle
pour subdivision intérieure forme 2a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 2b:
Oui
pour subdivision intérieure forme 3a:
Non
pour subdivision intérieure forme 3b:
Non
pour subdivision intérieure forme 4a:
Non
pour subdivision intérieure forme 4b:
Non
Quelques mots du fabricant :
- Cloison pour armoire PrismaSeT 6300
- Cloison pour panneau de forme 2
- Plaque de séparation verticale latérale
- Panneaux L1200 mm pour entrée MasterPacT mtz 3
- Revêtement en poudre époxy-polyester polymérisé à chaud