Schneider Electric - PrismaSet HD - cloisonnement latéral forme 2 - P600mm - LVS06541

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSet HD - cloisonnement latéral forme 2 - P600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 700 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

  • largeur - 700 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481879868

Réf. Sonepar

01887187986

Réf. Fournisseur

LVS06541

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

700 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

largeur:

700 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

couleur:

blanc

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

9003

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

type de construction:

pièce individuelle

pour subdivision intérieure forme 2a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 2b:

Oui

pour subdivision intérieure forme 3a:

Non

pour subdivision intérieure forme 3b:

Non

pour subdivision intérieure forme 4a:

Non

pour subdivision intérieure forme 4b:

Non

PrismaSet HD - Cloisonnement latéral forme 2 - L700xP600mm - Vertical - Blanc RAL9003 - Protection IP55

Quelques mots du fabricant :

  • Cloison pour armoire PrismaSeT 6300
  • Cloison pour panneau de forme 2
  • Plaque de séparation verticale latérale
  • Panneaux L1200 mm pour entrée MasterPacT mtz 3
  • Revêtement en poudre époxy-polyester polymérisé à chaud