Schneider Electric - PrismaSeT HD - jeu de 2 panneaux latéraux - 2000x500mm - NSY2SP205ED

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT HD - jeu de 2 panneaux latéraux - 2000x500mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté en tant que paroi latérale - Oui

  • adapté en tant que panneau arrière - Non

  • matériau - acier

  • adapté à la profondeur de boîtier - 500 mm

  • largeur - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606482078840

Réf. Sonepar

01887207884

Réf. Fournisseur

NSY2SP205ED

Réf. Commerciale

Schneider Electric

adapté en tant que paroi latérale:

Oui

adapté en tant que panneau arrière:

Non

matériau:

acier

adapté à la profondeur de boîtier:

500 mm

largeur:

500 mm

hauteur:

2000 mm

couleur:

gris

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

PrismaSeT HD - jeu de 2 panneaux latéraux - blanc RAL 9003 - 2000x500mm