Schneider Electric - PrismaSeT HD - jeu de 2 panneaux latéraux - RAL 9003 - 2000x800 mm - NSY2SPN208ED

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté en tant que paroi latérale - Oui

  • adapté en tant que panneau arrière - Non

  • matériau - acier

  • adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm

  • largeur - 800 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486104767

Réf. Sonepar

01887610476

Réf. Fournisseur

NSY2SPN208ED

Marque

Schneider Electric

adapté en tant que paroi latérale:

Oui

adapté en tant que panneau arrière:

Non

matériau:

acier

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

largeur:

800 mm

hauteur:

2000 mm

couleur:

blanc

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

PrismaSeT HD - Accessoire d'enveloppe - Jeu de 2 panneaux latéraux - En acier - Gris RAL7035 - 2000x800 mm

Les Atouts de l'article:

Ces deux panneaux latéraux en acier sont conçus pour assembler une armoire en acier décarbonisé modulaire à pose au sol PrismaSeT HD pour les applications de distribution électrique. Ils ont une hauteur et une profondeur nominales de respectivement 2000 mm et 800 mm. Les panneaux sont en tôle d'acier. Une finition en poudre époxy-polyester donne un aspect lisse. Ils sont de couleur blanche (RAL 9003). Ce produit est considéré comme un produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses.



Quelques mots du fabricant :

  • Facile à visser : crochet intégré qui maintient le panneau en place pendant l'installation
  • Robuste : permet la protection des composants
  • Conception ergonomique pour une utilisation pratique et un gain de temps
  • Disponible en différentes tailles : répond à tous les besoins d'installation