Schneider Electric - PrismaSeT HD - lot de 4 montants verticaux - 2000 mm (H) -blanc - NSYSFNV20ED

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profil

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 45 mm

  • hauteur - 2000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486104194

Réf. Sonepar

01887610419

Réf. Fournisseur

NSYSFNV20ED

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

profil

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2000 mm

matériau:

métal

largeur:

45 mm

hauteur:

2000 mm

profondeur:

45 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

PrismaSeT HD - lot de 4 montants verticaux - en acier - blanc RAL 9003 - hauteur 2000 mm

Les Atouts de l'article:

Ces montants verticaux en acier sont spécialement conçus pour assembler une armoire en acier décarboné modulaire à pose au sol PrismaSeT HD pour les applications de distribution électrique. Ils contiennent de l'acier recyclé, produit à partir d'énergies renouvelables, ce qui entraîne une réduction significative des émissions de CO2. Cet ensemble de 4 unités a une hauteur nominale de 2000 mm. Il est fait d'acier galvanisé pour la durabilité. Une finition en poudre époxy-polyester donne un aspect lisse. Il est blanc (RAL 9003). Ce produit est considéré comme un produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses.



Quelques mots du fabricant :

  • Robuste : permet la protection des composants
  • Conception ergonomique pour une utilisation pratique et un gain de temps
  • Disponible en différentes tailles : répond à tous les besoins d'installation