Schneider Electric - PrismaSeT HD - porte pleine pour cellule - RAL7035 - 2000x700 mm (HxL) - NSYSFND207G


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - gris
largeur - 669 mm
hauteur - 1966 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PrismaSeT HD
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606486834893
Réf. Sonepar
01887683489
Réf. Fournisseur
NSYSFND207G
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
porte de compartiment
matériau:
acier
couleur:
gris
largeur:
669 mm
hauteur:
1966 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
26 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Cette porte pleine de H2000xL700mm est à monter en façade et sur les côtés d'une armoire PrismaSet HD.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSet HD est la gamme de système pour tableaux de distribution d'énergie fonctionnant dans des environnements difficiles.
Quelques mots du fabricant :
- Porte réversible, poignée à gauche ou à droite selon vos besoins
- Flexibilité : la porte peut s'installer en façade, derrière ou sur les côtés de l'armoire