Schneider Electric - PrismaSeT HD - porte vitrée pour cellule - RAL7035 - 2000x700 mm (HxL) - NSYSFND207TG

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • largeur - 669 mm

  • hauteur - 1966 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486834916

Réf. Sonepar

01887683491

Réf. Fournisseur

NSYSFND207TG

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

gris

largeur:

669 mm

hauteur:

1966 mm

finition porte à hublot:

Oui

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

26 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

PrismaSeT HD - porte vitrée pour cellule - en acier - gris RAL 7035 - 2000x700 mm (HxL) - 1 syst. de barre de verr. à 4 points - 1 système de blocage - 2 cadres de renforcement - 8 charnières - 1 porte - réversible (120 °)

Les Atouts de l'article:

Cette porte vitrée de H2000xL700mm est à monter en façade et sur les côtés d'une armoire PrismaSet HD.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSet HD est la gamme de système pour tableaux de distribution d'énergie fonctionnant dans des environnements difficiles.



Quelques mots du fabricant :

  • Porte réversible, poignée à gauche ou à droite selon vos besoins
  • Flexibilité : la porte peut s'installer en façade, derrière ou sur les côtés de l'armoire