Schneider Electric - PrismaSeT HD - Rail d'installation - L800 - pr Masterpact NT fixe & débrochable - NSYBHNT800

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT HD - Rail d'installation - L800 - pr Masterpact NT fixe & débrochable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profils spéciaux

  • matériau - acier

  • longueur - 800 mm

  • forme de trou - sans

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481183569

Réf. Sonepar

01887118356

Réf. Fournisseur

NSYBHNT800

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

profils spéciaux

matériau:

acier

longueur:

800 mm

forme de trou:

sans

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

écart central entre les trous:

100 mm

épaisseur de matériau:

6 mm