Schneider Electric - PrismaSeT HD - Rail d'installation - L600 - pr Masterpact NW fixe & débrochable - NSYBHNW600

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT HD - Rail d'installation - L600 - pr Masterpact NW fixe & débrochable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profils spéciaux

  • matériau - acier

  • longueur - 600 mm

  • forme de trou - sans

  • hauteur - 61 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481183583

Réf. Sonepar

01887118358

Réf. Fournisseur

NSYBHNW600

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

profils spéciaux

matériau:

acier

longueur:

600 mm

forme de trou:

sans

hauteur:

61 mm

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

écart central entre les trous:

100 mm

épaisseur de matériau:

6 mm